Makita - Makpac koffert Nr2 H:163mm Makpac koffert Nr2 - 821550-0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 155 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381430128
Elnummer
8876088
Leverandørens varenummer
821550-0
Typebeskrivelse
8876088
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
155 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
295 mm
Dybde:
390 mm


