Makita - Makpac koffert Nr4 H:320mm Makpac koffert Nr4 - 821552-6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
315 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 315 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381433006
Elnummer
8876090
Leverandørens varenummer
821552-6
Typebeskrivelse
8876090
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
315 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
295 mm
Dybde:
395 mm


