Makita - Sagbenk for kapp- og gjæresag Sagbenk for kapp- og gjæresa - DEAWST05
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 2750 mm
Dybde - 500 mm
Med brems - nei
Sammenleggbar - Ja
Justerbar høyde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381424318
Elnummer
8876070
Leverandørens varenummer
DEAWST05
Typebeskrivelse
8876070
Bredde:
2750 mm
Dybde:
500 mm
Med brems:
nei
Sammenleggbar:
Ja
Justerbar høyde:
nei
Med skuff:
nei
Antall skuffer:
0
Med hjul:
nei
Veggmontering:
nei
Tykkelse på arbeidsbenk:
2 mm
Arbeidsbenkens materiale:
Andre
Store, robuste hjul.
Lang og justèrbar materialstøtte. Netto vekt: 26,4 kg
Dimensjoner(LxBxH): 1170x500x400 mm
Bordhøyde: 550 - 800 mm


