Makita - SIRKELSAG DHS680Z 18V. Uten batteri og lader - DHS680Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 3,3 kg
Sagblad diameter - 165 mm
Skjæredybde (90°) - 57 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381683197
Elnummer
8876266
Leverandørens varenummer
DHS680Z
Typebeskrivelse
8876266
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
3,3 kg
Sagblad diameter:
165 mm
Skjæredybde (90°):
57 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
3 kg
Sagblad hulldiameter:
20 mm
Skjæredybde (45°):
41 mm
Maks gjæringsvinkel:
50 °
Tomgangsturtall:
5000 1/min
Lengde:
350 mm
Bredde:
170 mm
Høyde:
238 mm