Maxeta - Fletta strømpe f/dør Ø 20mm - 25064
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 20 mm
Farge - Svart
Varmebestandig - nei
Strekkhylse - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780250641
Elnummer
1299655
Leverandørens varenummer
25064
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede tilbehør for SEGMA
Indre diameter:
20 mm
Farge:
Svart
Varmebestandig:
nei
Strekkhylse:
Ja
Slisset kanalsystem består av et vidt spekter av tilleggsutstyr for festing, merking, skillevegger, kabelbeskyttelse og verktøy.


