Maxeta - Jordingsledn. m/ 2 klips - J150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 11 mm
Dybde - 7 mm
Lengde - 200 mm
Med teppelist - nei
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682025014
Elnummer
1299354
Leverandørens varenummer
J150
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Høyde:
11 mm
Dybde:
7 mm
Lengde:
200 mm
Med teppelist:
nei
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antall skillevegger:
0
Jordingsledning for aluminiumskanaler


