Maxeta - Keva 80X20, kanal/lokk, PH, Polarhvit - 11740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 80 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780117401
Elnummer
1298660
Leverandørens varenummer
11740
Typebeskrivelse
Sokkellist PVC
Høyde:
20 mm
Bredde:
80 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
957 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
2
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


