Maxeta - Keva 80x20, utvendig hjørne, PH, Polarhvit - 11743
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 80 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 80...100 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780117432
Elnummer
1298665
Leverandørens varenummer
11743
Typebeskrivelse
Sokkellist PVC
Høyde:
20 mm
Bredde:
80 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
80...100 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei


