Maxeta - Logix endestykke 50x50, Polarhvit - 48058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Bredde - 50 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780480581
Elnummer
1299024
Leverandørens varenummer
48058
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC. Logix 45
Høyde:
50 mm
Bredde:
50 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Som kan skrus på
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei


