Maxeta - Logix Universal, Lokk 80, Polarhvit - 48001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 80 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780480017
Elnummer
1299063
Leverandørens varenummer
48001
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC. Logix Universal
Bredde:
80 mm
Lengde:
2000 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Montering av deksel:
Låsbar
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


