Maxeta - Logix Universal, underdel 130x50, hvit 3m - 41256
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 130 mm
Dybde - 50 mm
Lengde - 3000 mm
Med teppelist - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682029180
Elnummer
1299014
Leverandørens varenummer
41256
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC. Logix Universal
Høyde:
130 mm
Dybde:
50 mm
Lengde:
3000 mm
Med teppelist:
nei
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Antall skillevegger:
0
En ny generasjon kanaler med 80 mm lokk. Kanalen har festeramme for standard materiell med 60 mm innfesting. I tillegg leveres festerammer for Mosaic 45 mm, og rekkekomponenter. Kanalene har kapslingsgrad IP4X som gir muligheten til å benytte PN-ledning direkte i kanal. Logix uten bokser sammen med PN ledning (helst tvunnet) gir ekstra plass til kabel, rask montasje og fleksibilitet med hensyn til valg av type materiell. Logix Universal har samme dimensjoner som Logix 45 og benytter de samme justerbare formdelene. Nytt er også mate stykket mellom horisontal og vertikal kanal som gir en pen overgang, i tillegg til at man slipper å bore og trekke kabler mellom kanalene. Logix Universal 130x50: Enkel kanal. Kan deles i tre rom. Standard lengde: 3 m Farge standard: Polarhvit ( PH ) RAL 9010


