Maxeta - Maxcombi Underdel 143X55, Elok - MC3-1EL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 143 mm
Dybde - 55 mm
Lengde - 3000 mm
Med teppelist - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682015275
Elnummer
1299320
Leverandørens varenummer
MC3-1EL
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Høyde:
143 mm
Dybde:
55 mm
Lengde:
3000 mm
Med teppelist:
nei
Farge:
Grå
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antall skillevegger:
1
MAXCOMBI 3 (MC3)
Standard lengde: Inntil 6 m
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.
Er basert på 45 mm uttak og har to separate kammer, et komplett utvalg av installasjonsmateriell.
Kanalsystemet gir hurtig montasje av sterk- og svakstrømsuttak.
Systemet er boksløst og trenger heller ingen kombirammer.
Mmedfører betraktelig mindre dimensjoner, rask montasje og stor fleksibilitet.
Kan deles i fire rom.
Standard lengde: Inntil 6 m
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.
Er basert på 45 mm uttak og har to separate kammer, et komplett utvalg av installasjonsmateriell.
Kanalsystemet gir hurtig montasje av sterk- og svakstrømsuttak.
Systemet er boksløst og trenger heller ingen kombirammer.
Mmedfører betraktelig mindre dimensjoner, rask montasje og stor fleksibilitet.
Kan deles i fire rom.


