Maxeta - Plastskive med krave for 6 mm skrue - 25055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Indre diameter - 6 mm
Ytre diameter - 6,4 mm
Modell / utførelse - Lukket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780250559
Elnummer
1299639
Leverandørens varenummer
25055
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede tilbehør for SEGMA
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Indre diameter:
6 mm
Ytre diameter:
6,4 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Materialkvalitet:
PA 6.6
Tykkelse:
12,4 mm
Slisset kanalsystem består av et vidt spekter av tilleggsutstyr for festing, merking, skillevegger, kabelbeskyttelse og verktøy.


