Maxeta - Segma, 40 mm lokk - 26202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 40 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780262026
Elnummer
1299629
Leverandørens varenummer
26202
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede tilbehør for SEGMA
För kabelkanalbredde:
40 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
nei
Farge:
Grå
Slisset kanalsystem består av et vidt spekter av tilleggsutstyr for festing, merking, skillevegger, kabelbeskyttelse og verktøy.


