Maxeta - Underdel 170X65Mm, Eloksert (6 - MC170-1EL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 170 mm
Dybde - 65 mm
Lengde - 3000 mm
Med teppelist - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682015213
Elnummer
1299232
Leverandørens varenummer
MC170-1EL
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Høyde:
170 mm
Dybde:
65 mm
Lengde:
3000 mm
Med teppelist:
nei
Farge:
Grå
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antall skillevegger:
1
MAXCOMBI 170
Kanal som har et rom for 45 mm materiell og et rom for materiell med 60 mm innfesting.
Ferdig stansede hull mellom rommene gir en meget fleksibel kanalløsning.
Velger man boksløs installasjon gir dette i tillegg ekstra god plass til kabler.
MC170x65 egner seg godt som veggkanal, hvor alle tenkelige fabrikater av uttak for EIB, LON, termostater, sykesignal, rekkekomponenter etc. monteres enkelt inn.
Kanalen er NEMKO-godkjent for bruk i sykerom.
I tillegg benyttes den som skolepanel med høyttaler, telefon etc.
Standard lengder: inntil 6 m.
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.
Kanal som har et rom for 45 mm materiell og et rom for materiell med 60 mm innfesting.
Ferdig stansede hull mellom rommene gir en meget fleksibel kanalløsning.
Velger man boksløs installasjon gir dette i tillegg ekstra god plass til kabler.
MC170x65 egner seg godt som veggkanal, hvor alle tenkelige fabrikater av uttak for EIB, LON, termostater, sykesignal, rekkekomponenter etc. monteres enkelt inn.
Kanalen er NEMKO-godkjent for bruk i sykerom.
I tillegg benyttes den som skolepanel med høyttaler, telefon etc.
Standard lengder: inntil 6 m.
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.


