Maxeta - Veggflens For Mc170, Ral9010 - VF170-PH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 220 mm
Dybde - 90 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682023874
Elnummer
1299243
Leverandørens varenummer
VF170-PH
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Bredde:
220 mm
Dybde:
90 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9003
Veggflens for MAXCOMBI 170
Standard farge: hvit RAL 9003 (HV)
Andre farger leveres på forespørsel.
Standard farge: hvit RAL 9003 (HV)
Andre farger leveres på forespørsel.


