Maxeta - Viadis 120x60 Polarhvit, endestykke - 16504
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 120 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780165044
Elnummer
1298607
Leverandørens varenummer
16504
Typebeskrivelse
Føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010
Høyde:
60 mm
Bredde:
120 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Som kan skrus på
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei


