Maxeta - Viadis 120x60 Polarhvit, kanal/lokk - 16500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 120 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780165006
Elnummer
1298603
Leverandørens varenummer
16500
Typebeskrivelse
Føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010
Høyde:
60 mm
Bredde:
120 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
5330 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
1
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
Ja
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei


