Maxeta - Viadis 40x25 PH, T-stykke - 16286
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 40 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780162869
Elnummer
1298456
Leverandørens varenummer
16286
Typebeskrivelse
Føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010
Høyde:
25 mm
Bredde:
40 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
15...60 °C


