Maxeta - Viadis PH, T-stykke - 16486
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 90 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780164863
Elnummer
1298438
Leverandørens varenummer
16486
Typebeskrivelse
Føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010
Høyde:
60 mm
Bredde:
90 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelseslag:
nei


