Maxeta - Viadis Polarhvit, skillevegg - 16589
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 80 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - Enkelt
Type feste - Låsbar
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780165891
Elnummer
1299548
Leverandørens varenummer
16589
Typebeskrivelse
Føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010
Høyde:
80 mm
Lengde:
2000 mm
Modell / utførelse:
Enkelt
Type feste:
Låsbar
Farge:
Grå
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7016
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
15...60 °C


