MCT Brattberg - MCT utfyllingspakkbit 12X10/0 - 3-00400100

KopierKopier
MCT Brattberg - MCT utfyllingspakkbit 12X10/0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Maks antall kabler - 0

  • Kabeldiameter - 0...0 mm

  • Antall lag - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330108008480

Elnummer

1292301

Leverandørens varenummer

3-00400100

Typebeskrivelse

GJENNOMFØRINGER

Materiale:

Plast

Maks antall kabler:

0

Kabeldiameter:

0...0 mm

Antall lag:

1

MCT pakkbit produsert i syntetisk, halogenfri og flammehemmende Lycron polymer (basert på EPDM-gummi) spesielt utviklet for å motstå brann, gass, eksplosjoner, kjemikalier, temperatursvingninger, alder, vibrasjon og skadedyr. Lycronen har en levetid på minimum 40 år (avhengig av bruken). Hver blokk /pakkbit gir en firkantet 60 mm lang tetningsinnsats. Pakkbitene er sprøytestøpt for optimal presisjon og leveres i syv standardstørrelser målt etter utvendig bredde og høyde – 5, 10, 15, 20, 30, 40 and 60 mm. I tillegg finnes spesialstørrelser. Systemet kan benyttes til både kabelgjennomføringer og rørgjennomføringer. Overskuddsrom i hver ramme fylles ut med solide innsatsblokker / utfyllingspakkbiter. Siden de fyller ut reserverom i rammen, har de betegnelsen A/0. Blokkens mål refererer til av bredden, etterfulgt av betegnelsen / 0 (indikerer solid). Dermed blir en blokk med en bredde og høyde på 15 mm (0,59 ”) referert til som 15/0. Dimensjonsbetegnelsen er støpt inn i blokken. Lengden på innsatsblokkene er alltid 60 mm (2,36 ”). SpareBlock, utfyllingspakkbit, er tilgjengelig både som Ex og EMC.