Megaman - LED lyskilde G4 12V AC/DC 1,2W - EU0301,2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 12...12 V
Lysstrøm - 100...100 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - G4
Fargetemperatur - 2800...2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657061086
Elnummer
3708146
Leverandørens varenummer
EU0301,2
Typebeskrivelse
3708146
Merkespenning fra/til:
12...12 V
Lysstrøm:
100...100 lm
Lampeform:
Andre
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
2800...2800 K
Virkningsgrad:
0,6
Lampeeffekt:
1,2...1,2 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
83,333 lm/W
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
10 mm
Lengde:
30 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,09
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
1000000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
G4 sokkel
Lyseffekt 100 lumen
Størrelse 30x9,5mm
Levetid 15 000 timer / L70
Varm behagelig fargetemperatur 2800K
Erstatter 10W halogen pære
Energiklasse A++
Ikke dimbar
Pæren gir en flott glitrende lyseffekt - lignende halogenlys!


