Utgått

Megaman - LED Mignon E14 3W/828 (25W) MATT 250lm IKKE DIM - 3708374

KopierKopier
Megaman - LED Mignon E14 3W/828 (25W) MATT 250lm IKKE DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3...3 W

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lysutbytte lampe - 83,333 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657071740

Elnummer

3708374

Leverandørens varenummer

3708374

Typebeskrivelse

3708374

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3...3 W

Lysstrøm:

250...250 lm

Lysutbytte lampe:

83,333 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2800...2800 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

35 mm

Lengde:

35 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

•3W LED Mignon lyskilde
•Lyseffekt 250 lumen
•E14 sokkel
•Ra 80
•Varmhvit fargetemperatur 2800K, maks +/-150K
•Levetid 15 000 timer - 70% restlys
•Ikke dimbar

NB! denne lyskilden har 360 grader rundtstrålende lys, uten sokkel!