Melbye - Al-fellesføringsbånd 1000x50x0,5mm rød/gul - 2858007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Remser
Farge - Andre
Lengde - 1000 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja
Detektbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701177106
Elnummer
2858007
Leverandørens varenummer
2858007
Typebeskrivelse
2858007
Påtrykt:
Remser
Farge:
Andre
Lengde:
1000 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
nei
Bredde:
50 mm
Båndet er rødt på den ene siden og gult på den andre siden.
Bruk den gule siden av båndet ved fellesføring, til å markere skille mellom fiberoptikk/tele og lavspent, eller den røde siden for å markere skille mellom lav- og høyspenning. En enkel og effektiv løsning for tydelig merking!
En rekke prosesser utføres innen aluminiumskiltene er klare for markedet.
Aluminiumen forvaskes/avfettes for å få en tilnærmet 100% ren overflate, før platen blir tørket og pålagt primer.
For maksimal beskyttelse mot korrosjon lakkeres platene på begge sider. Deretter silketrykkes tekst/symbol med en polyester trykkfarge.
Fargene brennes sammen i en ovn på 90°C.
Skiltets holdbarhet utendørs er nesten uendelig.
Vi gir sannsynligvis markedets lengste garanti mot produksjonsfeil på 10 år.
Under normale omstendigheter skal skiltene fremdeles være godt leselig og ikke vise vesentlig forandring i fargen flere tiår utover garantitiden.
Bruk den gule siden av båndet ved fellesføring, til å markere skille mellom fiberoptikk/tele og lavspent, eller den røde siden for å markere skille mellom lav- og høyspenning. En enkel og effektiv løsning for tydelig merking!
En rekke prosesser utføres innen aluminiumskiltene er klare for markedet.
Aluminiumen forvaskes/avfettes for å få en tilnærmet 100% ren overflate, før platen blir tørket og pålagt primer.
For maksimal beskyttelse mot korrosjon lakkeres platene på begge sider. Deretter silketrykkes tekst/symbol med en polyester trykkfarge.
Fargene brennes sammen i en ovn på 90°C.
Skiltets holdbarhet utendørs er nesten uendelig.
Vi gir sannsynligvis markedets lengste garanti mot produksjonsfeil på 10 år.
Under normale omstendigheter skal skiltene fremdeles være godt leselig og ikke vise vesentlig forandring i fargen flere tiår utover garantitiden.


