Melbye - BETJENINGSSTANG ABC-225 T/3-2R - 8872653
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Merkespenning - 0...24 kV
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 2250...2250 mm
Diameter - 31,75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042893
Elnummer
8872653
Leverandørens varenummer
8872653
Typebeskrivelse
BR BETJ.STANG ABC-225 T/3-2R
Enhetstype:
Arbeidsstang
Merkespenning:
0...24 kV
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
2250...2250 mm
Diameter:
31,75 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
BR BETJ.STANG ABC-225 T/3-2R


