Melbye - Endefeste for ADSS kabel 14,36-15,50mm - 2885569
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeldiameter - 15,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701230863
Elnummer
2885569
Leverandørens varenummer
2885569
Typebeskrivelse
2885569
Kabeldiameter:
15,5 mm
Endefeste for ADSS kabel med diameter på 14,36-15,50mm. Endefeste har spiral-utforming for trygg og sterk montasje. Spiralfester anbefales i ekstra værutsatte områder.
Endefestet er designet for opphenging av ADSS med maks 70m spennlengder.
Spiralen består av et antall revolverte kordeler av galvanisert stål. Løkken/Øyet beskyttes med medfølgende kause.
Endefestet er designet for opphenging av ADSS med maks 70m spennlengder.
Spiralen består av et antall revolverte kordeler av galvanisert stål. Løkken/Øyet beskyttes med medfølgende kause.


