Melbye - Endefeste for ADSS kabel 15,51-16,60mm - 2885562
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeldiameter - 16,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701184531
Elnummer
2885562
Leverandørens varenummer
2885562
Typebeskrivelse
2885562
Kabeldiameter:
16,6 mm
Endefeste for ADSS kabel med diameter på 15,51-16,60mm. Endefeste har spiral-utforming for trygg og sterk montasje. Spiralfester anbefales i ekstra værutsatte områder.
Endefestet er designet for opphenging av ADSS med maks 70m spennlengder.
Spiralen består av et antall revolverte kordeler av galvanisert stål. Løkken/Øyet beskyttes med medfølgende kause.
Endefestet er designet for opphenging av ADSS med maks 70m spennlengder.
Spiralen består av et antall revolverte kordeler av galvanisert stål. Løkken/Øyet beskyttes med medfølgende kause.


