Melbye - FF6060 Støpejernslokk D400 - 2821775
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Støpejern
Lengde - 770 mm
Bredde - 770 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701094625
Elnummer
2821775
Leverandørens varenummer
2821775
Typebeskrivelse
2821775
Materiale:
Støpejern
Lengde:
770 mm
Bredde:
770 mm
Høyde:
100 mm
D400 brunnslock till FF6060 & UC600x600 i gjutjärn, 2-delat ej låstbart med fast ram som bygger 100 mm.
Lämpar sig för installation i vägens körbana.
Lämpar sig för installation i vägens körbana.


