Melbye - FIBERHALE SM LC/UPC EM-PLU-0010 - 6923171
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Kategori - OS2
Type - Lederpigtail
Kjernetype - Kompakt leder
Lengde - 1,5 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701069234
Elnummer
6923171
Leverandørens varenummer
6923171
Typebeskrivelse
FIBERHALE SM LC/PC 1 M GUL
Fibertype:
Singlemode
Kategori:
OS2
Type:
Lederpigtail
Kjernetype:
Kompakt leder
Lengde:
1,5 m
Type kontakt:
LC
APC-utførelse:
nei
Farge:
Gul
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
FIBERHALE SM LC / PC-1 M GUL


