Melbye - Fiberrør DBB 2X7/3,5mm+søketråd Ø 0,8mm CU 750m/tr - 2821629
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 3,5 mm
Antall glassfiberrør - 2
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 7 mm
Lakk toleranse - 9...16 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701361918
Elnummer
2821629
Leverandørens varenummer
2821629
Typebeskrivelse
2821629
Indre diameter:
3,5 mm
Antall glassfiberrør:
2
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
7 mm
Lakk toleranse:
9...16 mm
Tykkvegget direkteforlagt bundlet fiberrør med søkertråd/lyttetråd under ytterkappen, slik at man kan dokumentere og gjenfinne kabler og rør.
Søketråden som benyttes er en 0,8 mm isolert kobberkabel som gir økt beskyttelse mot korrosjon, samt bedre signaloverføringsevne sammenlignet med søketråder i stål. Søketråden skjøtes med fettfylt koblingsklemme.
Med denne kombinasjonen øker du kvaliteten i arbeidet og sparer kostnader.
Søketråden som benyttes er en 0,8 mm isolert kobberkabel som gir økt beskyttelse mot korrosjon, samt bedre signaloverføringsevne sammenlignet med søketråder i stål. Søketråden skjøtes med fettfylt koblingsklemme.
Med denne kombinasjonen øker du kvaliteten i arbeidet og sparer kostnader.