Melbye - Fuktfjernerserviett C400-2538 - 8872627
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 270 mm
Bredde - 180 mm
Med slipende overflate - nei
Materiale - Andre
Våtserviett - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701078854
Elnummer
8872627
Leverandørens varenummer
8872627
Typebeskrivelse
Fuktfjernerserviett C400-2538
Lengde:
270 mm
Bredde:
180 mm
Med slipende overflate:
nei
Materiale:
Andre
Våtserviett:
Ja
Farge:
Hvit
Fuktfjernerserviett C400-2538 Kassetter a 50 servietter


