Melbye - Klips for festing av piktogra - 6685049
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 20 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701347998
Elnummer
6685049
Leverandørens varenummer
6685049
Typebeskrivelse
6685049
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
20 mm
Bredde:
50 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
70 mm
Klips for festing av piktogram 2stk


