Melbye - KRYMPESKRITT 78/36 4X95 240mm kabelskritt - 1166664
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt - 95...240 mm²
Diameter før krymping - 78 mm
Driftstemperaturområde - -30...135 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701008561
Elnummer
1166664
Leverandørens varenummer
1166664
Typebeskrivelse
Kabelskritt for 4-leder kabel
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt:
95...240 mm²
Diameter før krymping:
78 mm
Driftstemperaturområde:
-30...135 °C
Diameter etter krymping:
36 mm
Totallengde etter krymping:
220 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
30 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
12 mm