Melbye - Nødbelysning SolidLed Slim do - 6685018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Monteringsmetode:
TakmonteringType merking:
En-/tosidigGrunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Takmontering
Funksjon - Rømmingsveisignal
Med piktogram - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Nominell driftstid - 3...3 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701363721
Elnummer
6685018
Leverandørens varenummer
6685018
Typebeskrivelse
6685018
Monteringsmetode:
Takmontering
Funksjon:
Rømmingsveisignal
Med piktogram:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Nominell driftstid:
3...3 h
For merking:
Innleggsblad/-plate
Type merking:
En-/tosidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Med fjernkontroll:
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
NiMh
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Lysfordeler:
Uten
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
0...40 °C
Deteksjonsavstand:
30 m
Bredde:
130 mm
Høyde/dybde:
191 mm
Lengde:
280 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling
SolidLED Slim-armatur for takmontering av dobbelsidig markeringslys. Armaturen leveres med LED lyskilde med 25 års levetid. Lysstyrken kan justeres i to lysstyrker, 252 eller 118 lumen. Batterireserve på 1 time ved 252 lumen, eller 3 timer ved 118 lumen.
Armaturen leveres som selvtest versjon.
Armaturhuset er produsert i solid polykarbonat.
Armaturen er i IP65-utførelse. Nipler til kabelinnføring følger med.
Alle piktogrammer er inkludert og monteres etter behov.
For å dekke kravet til installasjon av ledelys utvendig over nødutgang, og nødlys i kalde soner, se SolidLED Slim Heated.
I henhold til EN60598-2-2


