Melbye - Støpejernsrør splittet AC120- - 2862281
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Støpejern
Veggtykkelse - 9 mm
Lengde - 0,5 m
Tilkobling 1 - Andre
Materialkvalitet - Støpejern EN-GJS-400-15 (GGG 40)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701345017
Elnummer
2862281
Leverandørens varenummer
2862281
Typebeskrivelse
2862281
Materiale:
Støpejern
Veggtykkelse:
9 mm
Lengde:
0,5 m
Tilkobling 1:
Andre
Materialkvalitet:
Støpejern EN-GJS-400-15 (GGG 40)
Innvendig belagt:
Ja
Innside bituminøs:
Ja
Innside sementert:
nei
Utvendig belagt:
Ja
Utvendig galvanisert:
nei
Epoxy utvendig:
nei
Asfalt utvendig:
nei
Overflatebehandlet utvendig:
Ja
Ytre rørdiameter:
245 mm
Tilkobling 2:
Andre
Med muffe:
Ja
Farge utside:
Svart
Innvendig farge:
Svart
Oppgitt diameter på rør er innvendige mål. 1 meter rør består av 4 halvrør.
Rør er lakkert innvendig og utvendig med bitumen-lakk iht ISO 8179.
Bolter, skruer og skiver i standard GS316/A4 Syrefast og AISI SAF2507 Austenittisk stål.
Bolt 2862282 for bruk på land og 2862287 for bruk i sjø.


