Melbye - Strekkisolator 24kV 90kN Kule MS-90-16-BS - 2861170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strekkisolator
Merkespenning - 24 kV
Lengde - 470 mm
Krypestrømbane - 750 mm
Bruddstyrke - 90 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701309934
Elnummer
2861170
Leverandørens varenummer
2861170
Typebeskrivelse
2861170
Modell / utførelse:
Strekkisolator
Merkespenning:
24 kV
Lengde:
470 mm
Krypestrømbane:
750 mm
Bruddstyrke:
90 kN
Materiale:
Silikon
Diameter:
115 mm
Vekt:
2 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
125 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
50 kV
Det er foretatt test på Sintef som dokumenterer at isolatorene tar oss ut av området hvor destruktive krypestrømsveier oppstår.
Isolatorene kan også benyttes på blank line, Seksjonslengden er optimalisert slik at de kan erstatte 3 glasskåler i en isolatorkjede.
Isolatoren er i henhold til standard IEC61109


