Melbye - Tall - 1, selvklebende reflek - 2850229
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Gul
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701350042
Elnummer
2850229
Leverandørens varenummer
2850229
Typebeskrivelse
2850229
Materiale:
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol:
nei
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Gul
Monteringsmetode:
Andre
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Folie
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Vannfast:
Ja
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Bredde:
29 mm
Høyde:
38 mm
Tykkelse:
1 mm
Type feste:
Selvklebende
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Dekkpapirer er utformet slik at det selvklebende skiltet kan monteres uten å sette fingermerker på limflaten. Skiltene festet til alle rengjorte plane flater.
Skiltets tekst/symbol lakkbeskyttes og er meget værbestandige til bruk både utendørs og innendørs.
Garantitiden utendørs med riktig montering (ren og plan flate) er 7 år.


