Melbye - Twin endehylse 2,5-12 2,5m2 L12 PKT2512 - 2030268
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701016450
Elnummer
2030268
Leverandørens varenummer
2030268
Typebeskrivelse
TWIN ENDEHYLSE A 2,5 -13ET2
Konstruktionstype:
Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
14
Driftstemperatur er fra -20 to +105°C
Ved pressing av isolerte endehylser.
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click N`Crimp.


