Mennekes - 11511, panelmontert uttak Schuko, 230V, 16A, IP 20 blå - 77505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse - 50 x 50 mm
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Blå
Nominell strøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394192442
Elnummer
1504559
Leverandørens varenummer
77505
Typebeskrivelse
11511
Modell / utførelse:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse:
50 x 50 mm
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Blå
Nominell strøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
RAL-nummer:
5007
Antall poler:
2
Nominell spenning:
230 V


