Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Mennekes - 5604409G, 32A4p9h 230V Veggmontert Uttak DUO block IP67 - 5604409G

KopierKopier
Mennekes - 5604409G, 32A4p9h 230V Veggmontert Uttak DUO block IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Bryter - Mekanisk forrigling

  • Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon) - 30 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394297642

Elnummer

1503839

Leverandørens varenummer

5604409G

Typebeskrivelse

5604409G

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Bryter:

Mekanisk forrigling

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

30 A

Tidsinnstilling:

9 h

Identifisering farge:

Blå

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Med jordfeilbryter:

nei

Ledige plasser på monteringsskinne:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Beskyttelse:

Uten

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

32A4p9h 230V Veggmontert Uttak DUO block IP67 med 3-polet bryter