Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Mennekes - 840,32A4p9h 230V Panelmontert apparat Inntak IP67 forniklede kontakter - 840

KopierKopier
Mennekes - 840,32A4p9h 230V Panelmontert apparat Inntak IP67 forniklede kontakter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Merkespenningsområde - 229...230 V

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 9 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394117544

Elnummer

1507325

Leverandørens varenummer

840

Typebeskrivelse

1507325

IEC-strømstyrke:

32 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Merkespenningsområde:

229...230 V

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

9 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

30 A

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5007

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Panelmontert apparatkontakt

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Militær utførelse:

nei

32A4p9h 230V Panelmontert apparat Inntak IP67 forniklede kontakter