Mennekes - EverGUM Grenuttak, IP44 - 1578778
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394309437
Elnummer
1578778
Leverandørens varenummer
1578778
Typebeskrivelse
1578778
MENNEKES Grenuttak EverGUM bærbar
Kablet og klart til bruk
Kapslingklasse IP 44
Kapslingsstørrelse:
Et solid gummihus 370x135x95 mm (LxBxH)
signalgul RAL 1003, med bærehåndtak
Beskyttelse under gjennomsiktig
som
Bestykket med:
6 SCHUKO stikkontakter 16A 2p+E 230V blå
1 FI/LS-strømbryter 16A 2p C 10kA IFN= 0,03 A
(Schneider IC60N)
mit SCHUKO-Stecker 16A 2p+E 230V
Tilkobling:
2 m tilførselskabel H07RN-F5G2.5 og
Kablet og klart til bruk
Kapslingklasse IP 44
Kapslingsstørrelse:
Et solid gummihus 370x135x95 mm (LxBxH)
signalgul RAL 1003, med bærehåndtak
Beskyttelse under gjennomsiktig
som
Bestykket med:
6 SCHUKO stikkontakter 16A 2p+E 230V blå
1 FI/LS-strømbryter 16A 2p C 10kA IFN= 0,03 A
(Schneider IC60N)
mit SCHUKO-Stecker 16A 2p+E 230V
Tilkobling:
2 m tilførselskabel H07RN-F5G2.5 og
ProduktbladPDF


