Merlin Gerin - 47312 XF Komm. 048/060V AC/DC For Fa - 47312

KopierKopier
Merlin Gerin - 47312 XF Komm. 048/060V AC/DC For Fa

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V

  • Nominell matespenning ved DC - 48...60 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Utført som innkoblingsspole - Ja

  • Utført som utkoblingsspole - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430473121

Elnummer

4322062

Leverandørens varenummer

47312

Typebeskrivelse

4322062

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...48 V

Nominell matespenning ved DC:

48...60 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Utført som innkoblingsspole:

Ja

Utført som utkoblingsspole:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...48 V

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A