Merlin Gerin - 47470 Motormek. 440/480V AC For Uttr - 47470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 440...480 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 440...480 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430474708
Elnummer
4322157
Leverandørens varenummer
47470
Typebeskrivelse
4322157
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
440...480 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
440...480 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC


