Merlin Gerin - 48450 XF Komm. 048/060V AC/DC Forutt - 48450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V
Nominell matespenning ved DC - 48...60 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Utført som innkoblingsspole - Ja
Utført som utkoblingsspole - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430484509
Elnummer
4322876
Leverandørens varenummer
48450
Typebeskrivelse
4322876
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...48 V
Nominell matespenning ved DC:
48...60 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Utført som innkoblingsspole:
Ja
Utført som utkoblingsspole:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...48 V


