Merlin Gerin - 48528 Motormek. 250/277V AC For Uttr - 48528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 250...277 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 250...277 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430485285
Elnummer
4322920
Leverandørens varenummer
48528
Typebeskrivelse
4322920
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
250...277 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
250...277 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC


