Metrel - Eurotest Testledning med Schuko-stikk, A1053 - 8024392
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 500 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5706445481019
Elnummer
8024392
Leverandørens varenummer
8024392
Typebeskrivelse
8024392
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
500 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
6 A
Eurotest Testledning


