Metrel - Metrel MI3152 Eurotest XC – Installationstester med touch skjerm - 8062891
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Grenseverdiindikering - Ja
RCD/FI-test - Ja
Kurvefasong ved RC /FI-testing - For jordfeilbryter Type A, F og Type B, B+
Måling av lekasjestrøm med adapter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3831063424512
Elnummer
8062891
Leverandørens varenummer
8062891
Typebeskrivelse
8062891
Indikering:
Grafisk
Grenseverdiindikering:
Ja
RCD/FI-test:
Ja
Kurvefasong ved RC /FI-testing:
For jordfeilbryter Type A, F og Type B, B+
Måling av lekasjestrøm med adapter:
Ja
Isolasjonsmotstandsmåling:
Ja
Isolasjonsmotstandsmåling med rampefunksjon:
Ja
Isolasjonsmotstand i isolerende gulv og vegger:
Ja
Test av overspenningsvern:
Ja
Lavmotstandsmåling:
Ja
Lavohmsmåling med rampefunksjon:
nei
Jordingsmåling:
Ja
Selektiv jordingsmåling:
nei
Jordsløyfemåling:
Ja
Spesifikk jordingsmåling:
Ja
Sløyfemotstand/impedansmåling:
Ja
Sløyfemåling uten RCD/FI-utløsning:
Ja
Måling av nettets indre resistans:
Ja
Detekterende kortslutningsstrøm/overstrømvern:
Ja
RCD/FI-test med økende reststrøm:
Ja
RCD/FI-analysefunksjon:
Ja
PRCD testing Typ S, Typ K:
Ja
Testing av IMD og RCM:
Ja
Testing av ladestasjon, Simulasjon av kjøretøystatus:
Ja
Feltrotasjonstest:
Ja
Strukturert måleverdiminne:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Skrivertilkobling:
nei
Integrert skriver:
nei
Fjernstyring for testutstyr:
Ja
og innebygd Bluetooth.
Testeren har bl.a følgende funksjoner:
- Widescreen farge touch skjerm
- Innebygd bluetooth + Android Smartphone programvare
- Full betjening på tastaturet med navngivning av målinger
- Utfører alle målinger i henhold til NEK 400
- Innebygd sikringstabell
- Tester alle typer jordfeilbrytere Type A, AC og B (DC)
- Internminne for lagring av målinger, programvare og PC-kommunikasjon
- 2- og 3-polet (62 % metoden) jordmotstandsmåling
Metrel Eurotest XC tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 600V og
KAT IV 300V og leveres komplett i veske inkl. oppladbare batterier,
lader, måleledninger, brukerveiledning, PC-kabel (RS -
232/USB) og Windows programvare (ES Manager standard).


