Miltronic - EIB/KNX BUS H 2x2x0,8mm Green Halogenfri - 1113343

Lapp Norway
KopierKopier
Miltronic - EIB/KNX BUS H 2x2x0,8mm Green Halogenfri

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 4

  • Antall snodde elementer - 1

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7052261133433

Elnummer

1010659

Leverandørens varenummer

1113343

Typebeskrivelse

1010659

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

4

Antall snodde elementer:

1

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

Andre

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,8 mm

AWG størrelse:

20

Konfigurasjon snodde ledere:

Firer

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

61 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

61 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

61 mm

Kategori:

Uten

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Med rivesnor:

nei

Vekt:

20 kg/km

Merkespenning U:

300 V

Med gnagebeskyttelse:

nei

Halogenfri EIB / KNX kabel for bruk i sentral driftskontroll av boliger og næringsbygg